SICOM SPA - TDN28000320 LEDON MR16 8W GU10 35G - 28000320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 430...430 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9009453003812
Codice prodotto
TDN28000320
Cod. produttore
28000320
Produttore
SOL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
430...430 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
230...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
56 mm
Denominazione lampada:
MR16


