AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000413 LCU 96W IP20 SR TOP 24V - 28000413

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 67...96 W

  • Corrente di uscita - 4000...4000 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210500669

Codice prodotto

TDN28000413

Cod. produttore

28000413

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

67...96 W

Corrente di uscita:

4000...4000 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

300 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

TALEXdriver LCU 100/96W 12/24V IP20 EXC. LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Morsetti a innesto per semplificare il cablaggio. Durata nominale di max. 50.000 h (con ta 45 °C con un tasso dimalfunzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172. Conforme alla CLASSE C in una gamma compresa tra il minimo ed il massimo carico in accordo alla EN 61000-3-2.