AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000414 LCU 180W IP20 SR TOP 24V - 28000414

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 18...180 W

  • Corrente di uscita - 7500...7500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210500713

Codice prodotto

TDN28000414

Cod. produttore

28000414

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

18...180 W

Corrente di uscita:

7500...7500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

280 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

TALEXdriver LCU 180W 24V IP20 EXC. Descrizione del prodotto: LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Morsetti a innesto per semplificare il cablaggio. Durata nominale di max. 50.000 h (con ta 45 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia.