SICOM SPA - TDN28000512 LCU 60W IP67 TOP 24V - 28000512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 2500...2500 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210514611
Codice prodotto
TDN28000512
Cod. produttore
28000512
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
2500...2500 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
240 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo



