AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000647 REMOTECONTROL IR6 - 28000647

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN28000647 REMOTECONTROL IR6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 7.2 mm

  • Larghezza - 40.5 mm

  • Altezza - 86.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210540290

Codice prodotto

TDN28000647

Cod. produttore

28000647

Produttore

SOL

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

7.2 mm

Larghezza:

40.5 mm

Altezza:

86.5 mm

Accessorio REMOTECONTROL IR6 - Telecomando ad infrarossi opzionale. Accensione e spegnimento (pulsanti on/off). Regolazione (pulsanti su/giù). Attivazione della regolazione luminosa in automatico. Configurazione grandezza di comando del flusso luminoso (pulsanti Set-key). Dimensioni: 86,5 x 40,5 x 7,2 mm. 0,019 kg.