SICOM SPA - TDN28000655 LCA 50W 100-400MA ONE4ALL LP PRE - 28000655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 50...140 V
Potenza di uscita - 14...50 W
Corrente di uscita - 100...400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210522593
Codice prodotto
TDN28000655
Cod. produttore
28000655
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
50...140 V
Potenza di uscita:
14...50 W
Corrente di uscita:
100...400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
280 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo



