SICOM SPA - TDN28000661 LCA 100W 250-700MA ONE4ALL LP PRE - 28000661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 143...143 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210523019
Codice prodotto
TDN28000661
Cod. produttore
28000661
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
143...143 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
360 mm
Adatto per corrente costante:
sì



