AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000665 LCA 25W 350-1050MA ONE4ALL C PRE - 28000665

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 20...50 V

  • Potenza di uscita - 17...25 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 350...1050 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210523293

Codice prodotto

TDN28000665

Cod. produttore

28000665

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

20...50 V

Potenza di uscita:

17...25 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

350...1050 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

22.3 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

120 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Driver LCA 25W 350–1050mA one4all C PRE - Serie premium. LED Driver dimmerabile per installazione dipendente in corpiilluminanti. Corrente d'uscita programmabile da 350 a 1.050 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI. Potenza massima d'uscita 25 W. Efficienza fino al 89 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,15 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.