AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000669 LCA 10W 150-400MA ONE4ALL SR PRE - 28000669

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 15...40 V

  • Potenza di uscita - 6...10 W

  • Corrente di uscita - 150...400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210523576

Codice prodotto

TDN28000669

Cod. produttore

28000669

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

15...40 V

Potenza di uscita:

6...10 W

Corrente di uscita:

150...400 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

31 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

200 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver LCA 10W 150–400mA one4all SR PRE - Serie premium. LED Driver dimmerabile. Dimmerabile con DALI / DALI-2. Dimming 1 ... 100 % (in tutto il range di modalità). Corrente d'uscita programmabile da 150 a 400 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI. Potenza massima d'uscita 10 W. Efficienza fino al 82 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,2 W. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.