SICOM SPA - TDN28000672 LCA 45W 500MA-1400MA ONE4ALL SR PRE - 28000672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 25...50 V
Potenza di uscita - 25...45 W
Corrente di uscita - 500...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210523781
Codice prodotto
TDN28000672
Cod. produttore
28000672
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
25...50 V
Potenza di uscita:
25...45 W
Corrente di uscita:
500...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
215 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



