SICOM SPA - TDN28000676 LCA 45W 500-1400MA ONE4ALL SC PRE - 28000676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 25...50 V
Potenza di uscita - 25...45 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 500...1400 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
9006210524061
Codice prodotto
TDN28000676
Cod. produttore
28000676
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
25...50 V
Potenza di uscita:
25...45 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
500...1400 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
30 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
150 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
sì
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no




