SICOM SPA - TDN28000677 LCA 60W 900-1750MA ONE4ALL SR PRE - 28000677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...54 V
Potenza di uscita - 48...60 W
Corrente di uscita - 900...1750 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210524139
Codice prodotto
TDN28000677
Cod. produttore
28000677
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
20...54 V
Potenza di uscita:
48...60 W
Corrente di uscita:
900...1750 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
85 mm
Lunghezza:
220 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



