AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000706 LC 25W 350-1050MA FLEXC SC EXC - 28000706

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 20...50 V

  • Potenza di uscita - 17...29 W

  • Corrente di uscita - 350...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210526164

Codice prodotto

TDN28000706

Cod. produttore

28000706

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

20...50 V

Potenza di uscita:

17...29 W

Corrente di uscita:

350...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

97 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC - LED Driver a corrente costante. Può essere incassato dentro apparecchi illuminanti o utilizzato come driver LED esterno da fissare con pressacavi (vedi accessori). Corrente d'uscita programmabile da 350 a 1050 mA con programmer ready2mains oppure I-select 2 Plugs. Potenza d'uscita max. 25 W. Efficienza fino al 86 %. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. Copertura: policarbonato, bianco. Tipo di protezione IP20. Tensione in uscita 20-50 V. Potenza d'uscita 17-29 W. Dimensioni L x l x H: 97 x 43 x 30 mm.