SICOM SPA - TDN28000882 DSI-V/T - 28000882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Amplificatore di segnale
Profondità - 21 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612696153729
Codice prodotto
TDN28000882
Cod. produttore
28000882
Produttore
SOL
Modello:
Amplificatore di segnale
Profondità:
21 mm
Larghezza:
30 mm
DSI-V/T - Modulo di comando per amplificare segnali DSI o ingresso a pulsante. Apparecchio di regolazione DSI multifunzionale. Per rafforzamento del segnale DSI per max. 50 apparecchi DSI o per cavi lunghi a cascata. Funzione speciale per applicazioni ingalleria. Funzione regolabile tramite DIP-switch. Entrata per regolazione manuale. Entrata per il rilevatore di presenza o interruttore per richiamo di scenario. Possibilità di impostare diverse funzioni per la rilevazione del movimento. Possibilità di richiamare e di configurare uno scenario. 5 anni di garanzia.