SICOM SPA - TDN28001044 LCU 48V 150W DC-STR DIM SR - 28001044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001024939125
Codice prodotto
TDN28001044
Cod. produttore
28001044
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
235 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II