AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28001111 I-SELECT 2 PLUG 375MA BL - 28001111

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210550558

Codice prodotto

TDN28001111

Cod. produttore

28001111

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Blu

-SELECT 2 PLUG 375MA BL - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. Corrente 375 mA. Valore resistenza: 13,30 kΩ. Colore: Azzurro.