SICOM SPA - TDN28001138 I-SELECT 2 PLUG 2000MA BL - 28001138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
9006210551593
Codice prodotto
TDN28001138
Cod. produttore
28001138
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Blu
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. Corrente 2000 mA. Valore resistenza: 2,49 kΩ. Colore: Azzurro.



