SICOM SPA - TDN28001253 LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE CONV.+DIMM. - 28001253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 10...100 W
Corrente di uscita - 417...3750 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210563992
Codice prodotto
TDN28001253
Cod. produttore
28001253
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
10...100 W
Corrente di uscita:
417...3750 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
295 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II