AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28001808 LC 75W 250-550MA FLEXC LP EXC - 28001808

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 80...220 V

  • Potenza di uscita - 55...75 W

  • Corrente di uscita - 250...550 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210621227

Codice prodotto

TDN28001808

Cod. produttore

28001808

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

80...220 V

Potenza di uscita:

55...75 W

Corrente di uscita:

250...550 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

280 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

LC 75W 250-550mA flexC lp EXC - LED Driver a corrente costante per incasso in apparecchi d'illuminazione. Corrente d'uscita programmabile da 250 a 550 mA con programmer ready2mains oppure I-select 2 Plugs. Potenza d'uscita max. 75 W. Efficienza fino al 94 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. Copertura metallica bianca nel formato low profile (altezza 21 mm) . Tipo di protezione IP20. Per illuminazione lineare ed estensiva in uffici. Tensione in uscita 80-220 V. Potenza d'uscita 55-80 W. Dimensioni L x l x H: 280 x 30 x 21 mm.