AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28001920 LCA 35W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV.+DIMM - 28001920

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 3.5...35 W

  • Corrente di uscita - 41...176 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210624297

Codice prodotto

TDN28001920

Cod. produttore

28001920

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

3.5...35 W

Corrente di uscita:

41...176 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30.2 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

195 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

LCA 35W 24V one4all SC PRE SP. Driver LED a tensione costante 24 V, dimmerabile, per strisce LED flessibili a tensione costanteInterfaccia one4all e ready2mains per diverse possibilità di dimming. Gamma di regolazione da 1 a 100 % .Non serve alcun dimmer esterno. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172. Durata nominale di max. 50.000 h. 5 anni di garanzia. Applicazioni tipiche: Illuminazione di modanature, accenti su facciate e illuminazione indiretta di soffitti. Dettagli tecnici: 24V, 35 W. Costruzione compatta (195 x 43 x 30,2 mm) con pressacavi. Sezione ridotta. Morsetti a innesto per semplificare il cablaggio. 1 canale d'uscita (+/–). Interfacce: one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION). ready2mains (configurazione e dimming via rete). Morsetti: innesti 45°. Soluzione in sistema: Tridonic LLE-FLEX ADV 600, 1.200, 1.800 lm/m. Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m. In abbinamento ad accessori Flex Wire per spina PCB.