AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28001922 LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV.+DIM - 28001922

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 10...100 W

  • Corrente di uscita - 468...468 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210563947

Codice prodotto

TDN28001922

Cod. produttore

28001922

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

10...100 W

Corrente di uscita:

468...468 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29.8 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

295 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

TRIDONIC : LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV. DIM, Driver LED