SICOM SPA - TDN28001937 SLA AC PC G2 50MM 700LM 930 36D SNC - 28001937

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura del colore - 3000 K
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 760...760 lm
Forma - Tondo
Tensione della lampada - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
9006210631035
Codice prodotto
TDN28001937
Cod. produttore
28001937
Produttore
SOL
Temperatura del colore:
3000 K
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
760...760 lm
Forma:
Tondo
Tensione della lampada:
220...240 V
Collegamento:
Altri
Numero di LED:
1
Colore:
Bianco
Diametro:
49.6 mm
Corrente d’esercizio:
45...45 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Intensità luminosa:
1520 cd
Lunghezza:
75.5 mm
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
50000 h




