SICOM SPA - TDN28001995 QLE G3+ 270X270MM 1250LM 840 ADV - 28001995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 15.7...15.7 W
Flusso luminoso - 1250...1250 lm
Forma - Quadrato
Tensione della lampada - 500...500 V
Confezione
1 PZ
EAN
9006210634043
Codice prodotto
TDN28001995
Cod. produttore
28001995
Produttore
SOL
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
15.7...15.7 W
Flusso luminoso:
1250...1250 lm
Forma:
Quadrato
Tensione della lampada:
500...500 V
Colore:
Bianco
Larghezza:
270 mm
Corrente d’esercizio:
200...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP00
Altezza:
5.5 mm
Lunghezza:
270 mm
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
50000 h