SICOM SPA - TDN28002099 LLE FLEX G1 8X4800 5W-600LM/M 830 SNC - 28002099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 600 lm
Grado di protezione (IP) - IP00
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 4800 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
9006210639123
Codice prodotto
TDN28002099
Cod. produttore
28002099
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
600 lm
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
4800 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
sì
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Con terminale:
sì