SICOM SPA - TDN86438480 KTR 105/12 11.5/230V - 86438480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 50...105 W
Larghezza - 41.5 mm
Altezza - 28.6 mm
Lunghezza - 240 mm
Trasformatore di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9006210215112
Codice prodotto
TDN86438480
Cod. produttore
86438480
Produttore
SOL
Potenza:
50...105 W
Larghezza:
41.5 mm
Altezza:
28.6 mm
Lunghezza:
240 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Colore:
Bianco



