AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN87500190 LCI 20W TEC C 700MA IP 20 - 87500190

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 29...29 V

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 26.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210471433

Codice prodotto

TDN87500190

Cod. produttore

87500190

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

29...29 V

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

26.2 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

58 mm

Lunghezza:

93 mm

Adatto per corrente costante:

Descrizione del prodotto: LED Driver per moduli LED, versione dipendente ad uscitta fissa. LED Driver a corrente costante. Corrente d'uscita 700 mA. Potenza d'uscita max. 20 W. Durata nominale di max. 50.000 h. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Proprietà: Copertura: policarbonato, bianco. Tipo di protezione IP20. Funzioni: Protezione contro la sovratemperatura. Protezione da sovraccarichi. Protezione contro il cortocircuito. Protezione in funzionamento senza carico.