AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN87500192 LCI 35W TEC C 350MA IP 20 - 87500192

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 18...35 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

9006210471525

Codice prodotto

TDN87500192

Cod. produttore

87500192

Produttore

SOL

Potenza di uscita:

18...35 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per corrente costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Converter: uscita in corrente costante. Case in plastica.