SICOM SPA - TDN87500194 LCI 35W TEC C 500MA IP 20 - 87500194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 18...35 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9006210471556
Codice prodotto
TDN87500194
Cod. produttore
87500194
Produttore
SOL
Potenza di uscita:
18...35 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
67 mm
Lunghezza:
103 mm
Adatto per corrente costante:
sì


