AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN87500267 LCI 100W TEC C 1400MA IP 20 - 87500267

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 76...76 V

  • Potenza di uscita - 50...100 W

  • Corrente di uscita - 1400...1400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210499680

Codice prodotto

TDN87500267

Cod. produttore

87500267

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

76...76 V

Potenza di uscita:

50...100 W

Corrente di uscita:

1400...1400 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

140 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

LCI 100W 1400mA TEC C - LED Driver per moduli LED, versione dipendente ad uscitta fissa. LED Driver a corrente costante. Corrente d'uscita 1.400 mA. Potenza d'uscita max. 100 W. Durata nominale di max. 50.000 h. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Copertura: policarbonato, bianco. Verniciatura per protezione aumentata dall'umidità. Tipo di protezione IP20. 140 x 100 x 30 mm.