AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN87500320 LCBI 15W 500MA BASIC PHASE-CUT SR ADV - 87500320

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 34...34 V

  • Potenza di uscita - 15...15 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210533933

Codice prodotto

TDN87500320

Cod. produttore

87500320

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

34...34 V

Potenza di uscita:

15...15 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

500...500 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

30 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

102 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Descrizione del prodotto: Regolazione con dimmer a taglio fasico. Durata vita nominale 60.000 h (a ta max. 50 °C con un tasso di malfunzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). Corrente d'uscita 500mA. Morsetti a vite. Cavo per il collegamento, con sezione trasversale da 0,5. 2,5 mm². Potenza d'uscita 14/15 W. SELV. Tipo di protezione IP20. Uscita con dimming analogico (amplitudine corrente). Dimming tipico 5 – 100 % (a seconda del dimmer). Versione resinata. Proprietà: Copertura: policarbonato, bianco. Dimensioni compatte. Protezione da sovraccarichi. Protezione contro il cortocircuito.