SICOM SPA - TDN87500548 LC 35W 500MA FIXC SR SNC - 87500548

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 198...264 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210603063
Codice prodotto
TDN87500548
Cod. produttore
87500548
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
198...264 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
130 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II