SICOM SPA - TDN87500554 LC 60W 700MA FIXC SR SNC - 87500554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 100...100 V
Potenza di uscita - 42...59 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210603704
Codice prodotto
TDN87500554
Cod. produttore
87500554
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
100...100 V
Potenza di uscita:
42...59 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
34 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
82 mm
Lunghezza:
159.4 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II