AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN87500560 LC 40W 900MA FIXC C SNC - 87500560

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 54...54 V

  • Potenza di uscita - 27...39 W

  • Corrente di uscita - 900...900 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210602813

Codice prodotto

TDN87500560

Cod. produttore

87500560

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

54...54 V

Potenza di uscita:

27...39 W

Corrente di uscita:

900...900 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29.7 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

LC 40W 900mA fixC C SNC - LED Driver per moduli LED, versione dipendente ad uscitta fissa. LED Driver a corrente costante. Corrente d'uscita 900 mA. Potenza d'uscita max. 40 W. Durata nominale di max. 50.000 h. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Copertura plastica bianca. Tipo di protezione IP20. Tensione in uscita 54 V. Potenza d'uscita 27-39 W. Dimensioni L x l x H: 103 x 67 x 29,7 mm.