AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN87500568 LC 50W 1200MA FIXC C SNC - 87500568

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 55...55 V

  • Potenza di uscita - 36...51 W

  • Corrente di uscita - 1200...1200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210603186

Codice prodotto

TDN87500568

Cod. produttore

87500568

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

55...55 V

Potenza di uscita:

36...51 W

Corrente di uscita:

1200...1200 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29.7 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

75 mm

Lunghezza:

123 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

LC 50W 1200mA fixC C SNC - LED Driver per moduli LED, versione dipendente ad uscitta fissa. LED Driver a corrente costante. Corrente d'uscita 1200 mA. Potenza d'uscita max. 40 W. Durata nominale di max. 50.000 h. Certificato KC per LC 60W 1400mA fixC C SNC. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Copertura plastica bianca. Tipo di protezione IP20. Tensione in uscita 55 V. Potenza d'uscita 36-51,6 W. Dimensioni L x l x H: 123 x 75 x 29,7 mm.