SICOM SPA - TDN87500574 LC 20W 700MA FIXC SR SNC - 87500574

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 40...40 V
Potenza di uscita - 13...20 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210603742
Codice prodotto
TDN87500574
Cod. produttore
87500574
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
40...40 V
Potenza di uscita:
13...20 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
101.5 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



