SICOM SPA - TDN87500578 LC 10W 500MA FIXC C SNC - 87500578

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 35...35 V
Potenza di uscita - 7...10 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210616056
Codice prodotto
TDN87500578
Cod. produttore
87500578
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
35...35 V
Potenza di uscita:
7...10 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
80 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica