AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN89800255 LCBI 15W 350MA BASIC - 89800255

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 7.5...15 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210478654

Codice prodotto

TDN89800255

Cod. produttore

89800255

Produttore

SOL

Potenza di uscita:

7.5...15 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

139 mm

Adatto per corrente costante:

LCBI 15W 350mA Basic