AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN89800269 LED EM GREEN 1000MM CON - 89800269

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN89800269 LED EM GREEN 1000MM CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Verde

  • Forma della lampada - Altri

  • Lunghezza complessiva - 1000 mm

  • Alogena - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210477787

Codice prodotto

TDN89800269

Cod. produttore

89800269

Produttore

SOL

Tecnologia:

LED

Colore:

Verde

Forma della lampada:

Altri

Lunghezza complessiva:

1000 mm

Alogena:

no

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

LED EM green, 1.0 m CON.