SICOM SPA - TDN89800289 LCBU 10W 12V BASIC PHASE-CUT SR - 89800289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 10...10 W
Corrente di uscita - 830...830 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210493794
Codice prodotto
TDN89800289
Cod. produttore
89800289
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
10...10 W
Corrente di uscita:
830...830 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
101.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì



