SICOM SPA - TDN89800307 LCBI 25W 700MA BASIC PHASE-CUT SR - 89800307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 39...39 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210501604
Codice prodotto
TDN89800307
Cod. produttore
89800307
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
39...39 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
145 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica



