AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN90101251 LED LE1200 BP 5L10-1 24V/100MA 90F8QY - 90101251

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN90101251 LED LE1200 BP 5L10-1 24V/100MA 90F8QY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 790 lm

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077988249

Codice prodotto

TDN90101251

Cod. produttore

90101251

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

790 lm

Lunghezza:

1200 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

18 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

15 mm

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LED LE1200 BP 5L10-1 24V/100MA 90F8QY. 12W. 790 lm.