AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000277 I-SELECT PLUG 500MA GN - 28000277

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210492926

Codice prodotto

TDN28000277

Cod. produttore

28000277

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Verde

-SELECT PLUG 500mA GN - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver delle serie TOP ed ECO. Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 1 %. Corrente 500 mA. Valore resistenza: 49,90 kΩ.Colore: Verde.