AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000508 LCU 35W 12V IP67 TOP 12V - 28000508

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 35...35 W

  • Corrente di uscita - 2920...2920 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210514413

Codice prodotto

TDN28000508

Cod. produttore

28000508

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

35...35 W

Corrente di uscita:

2920...2920 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

170 mm

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in metallo

TALEXdriver LCU 35W 12V IP67 EXC. LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Collegamento: cavo con puntalini (lunghezza circa 300 mm). Identificatori di polarità sul secondario: + rosso / - nero.Copertura metallico, resinato. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172. Conforme alla CLASSE C in una gamma compresa tra il minimo ed ilmassimo carico in accordo alla EN 61000-3-2.