AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28001436 LCA 100W 24V ONE4ALL IP PRE - FORMATO SL - 28001436

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 10...100 W

  • Corrente di uscita - 61...490 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210583785

Codice prodotto

TDN28001436

Cod. produttore

28001436

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

10...100 W

Corrente di uscita:

61...490 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

425 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in metallo

LCA 100W 24V one4all lp PRE. Driver LED a tensione costante 24 V, dimmerabile, per strisce LED flessibili a tensione costante. Interfaccia one4all e ready2mains per diverse possibilità di dimming. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Non serve alcun dimmeresterno. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172 . Durata nominale di max. 50.000 h. 5 anni di garanzia. Applicazioni tipiche: Illuminazione di modanature, accenti su facciate e illuminazione indiretta di soffitti. Dettagli tecnici: 24 V, 100 W. Sezione ridotta. Morsetti a innesto per semplificare il cablaggio. Output terminals (+/–) equipped twice for more flexibility in the application. Interfacce: one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION). ready2mains (configurazione e dimming via rete). Morsetti: innesti 45°. Soluzione in sistema: Tridonic LLE-FLEX ADV 600, 1.200, 1.800 lm/m. Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m. In abbinamento ad accessori Flex Wire per spina PCB. Ad un livello dimming ridotto non è garantito il corretto funzionamento di moduli di altre marche che sono sconsigliati.