AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28001832 LLE FLEX G2 8X4800 4W-600LM/M 827 ADV - 28001832

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 600 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 4800 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210621814

Codice prodotto

TDN28001832

Cod. produttore

28001832

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

600 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

4800 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

3.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Con terminale:

LLE FLEX G2 8x4800 4W-600lm/m 827 ADV - Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV). Ideale per molti tipi di illuminazione decorativa: accenti su facciate, emissione indiretta su soffitto, inserimento in modanature o profili di alluminio.Flusso luminoso di 600 lm/m. Temperatura di colore 2.700 K con SDCM 3. Efficienza modulo fino a 141 lm/W con tp = 65 °C. Opzioni di taglio a passi di 10 cm per una grande libertà di design. Interasse punti luce di 1,4 cm per una luminosità molto omogenea. Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici. Raccordi PCB e cavi per innesti, per giunzione rapida e s enza utensili. Lunga durata, fino a 50.000 ore. 5 anni di garanzia. Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic a tensione costante (fixed-Output e dimmerabile). Caratteristica del fascio 120°. Temperatura ambiente -35...+50 °C. Tensione alimentata in DC 24 V. Range tensione alimentata in DC 21,5 – 26,4 V. IP00.