SICOM SPA - TDN28001921 LCA 60W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV.+DIMM - 28001921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 95...295 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210624365
Codice prodotto
TDN28001921
Cod. produttore
28001921
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
95...295 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
225 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica