SICOM SPA - TDN87500270 LCI 150W TEC C 1750MA IP 20 - 87500270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 90...90 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 1750...1750 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210500102
Codice prodotto
TDN87500270
Cod. produttore
87500270
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
90...90 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
1750...1750 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica



