AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN87500572 LC 15W 350MA FIXC SR SNC - 87500572

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 55...55 V

  • Potenza di uscita - 10...15 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210603582

Codice prodotto

TDN87500572

Cod. produttore

87500572

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

55...55 V

Potenza di uscita:

10...15 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

101.5 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LC 15W 350mA fixC SR SNC - Driver LED separato, con pressacav. Versione ultrapiatta per spazi d'incasso ridotti (fori soffitto piccoli e spessori ridotti del controsoffitto). Potenza d'uscita max. 15 W. Corrente d'uscita 350 mA. Certificato KC per LC 15W 350mA fixC SR SNC. Efficienza fino al 85 %. Per apparecchi illuminanti contrassegnati da M e MM in base alla EN 60598, VDE 0710 e VDE 0711. Durata vita nominale di max. 50.000 h. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Copertura policarbonato bianco. Tipo di protezione IP20. Tensione in uscita 55 V. Potenza d'uscita 10 – 15 W. Dimensioni L x l x H: 101,5 x 51 x 22 mm.