AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE0023 INC.LED H=18 CR - 0023

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522234716

Codice prodotto

SDE0023

Cod. produttore

0023

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

121 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

67 mm

Altezza / Profondità:

4 mm

Adatto per lampade di potenza:

2.5...2.5 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 58 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Cromo. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA - 700mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 3. grado IP: 40. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica:80