SIDE S.P.A. - SDE0023COB INC.LED COB 3.5W 350MA 830 H=18 CR - 0023COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532265045
Codice prodotto
SDE0023COB
Cod. produttore
0023COB
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
285 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
18 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
67 mm
Altezza / Profondità:
4 mm
Adatto per lampade di potenza:
3.5...3.5 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



